11×32×1.6 丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41953667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(350個)
呼び寸法
M11
注文コード
41953667
品番
11×32×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M11
内径(Φmm)
11
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
32
材質
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4195366711×32×1.64217408111×32×1.611×32×1.6 丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂 42174081丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
16:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする