※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
M17
注文コード
41953965
品番
17×50×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M17
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953965
17×50×3.2
42174386
17×50×3.2
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました