丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 呼び寸法M6 注文コード41954105 品番6×18×1.6
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・内容量など436種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M6 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)18 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 内径公差(mm)+0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42855565
2025-08-28
用途:
ダクト加工
NS.プロジェクト 様 (サービス業)

頑丈です!コスパもいいですね
マストアイテムになってます

対象商品:
42854892
2024-01-31
用途:
スチール棚の改造に使用

スチール棚の柱に開口している「棚板引っ掛け穴」の厚さを埋めるスペーサとして選定。
t・外径・内径に制約がありつつも、必要な寸法形状のモノがラインナップされていて助かりました。
入数が多すぎましたが、半量近く消費予定。
他にも応用できるのでムダにはなりません。
見えない場所に使うことを想定しており、耐食性や見た目には拘り無いので、機能性だけで選定しています。

対象商品:
42855023
2024-01-20
用途:
重り
教育・研究機関

大きさがぴったりだったので購入したが、重さ的にもちょうどよかった。品質には何の問題も無いと思うが、使い方が普通と違うので強度などはわからない。

対象商品:
41954394
2023-10-16
用途:
長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

対象商品:
41954823
2023-05-01
用途:
内装工事にて
建設業・工事業

普段あまり使わない大きさなので、在庫を確保するのが困難でした。
そんな中、モノタロウには在庫もあり、商品も調べやすく大変助かりました

対象商品:
42853386
2022-11-16
用途:
器具等取付の際。
京阪電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

器具取付に非常に良い。
照明器具などはM4ビスで取付がほとんど。
真ん中の穴が5〜5.5φぐらいで、外形が20φぐらいのも在れば欲しい。

対象商品:
42854217
2022-07-05
用途:
レーシングカートの整備
光専寺 様

レーシングカートのシート取り付けに使います。規定の直径通り、かつ安価なのが助かります。友達にも教えてあげたいと思います。

対象商品:
41954437
2022-10-06
用途:
防草シートの押さえ用板に使用

此の大きさなら丁度良いので楽です、もう少し価格が安ければ良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする