※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41955681
品番
8×18×1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
18
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955681
8×18×1.2
42176102
8×18×1.2
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました