※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
外径D(Φmm)
11
注文コード
41955767
品番
5×11×0.3
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
11
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地