※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
20(3/4)
外径D(Φmm)
42
注文コード
41955821
品番
20×42×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
20(3/4)
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
1.5
外径D(Φmm)
42
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955821
20×42×1.5
42176242
20×42×1.5
丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました