※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41955846
品番
14.5×40×32
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/2
寸法d(Φmm)
14.5
寸法t(mm)
3.2
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
40
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
3.2
内径d(Φmm)
14.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。