曜日別特売
ARW-TK10L 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック) 41955918

刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41955918品番ARW-TK10L
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!

用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番410-7810種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102本体質量(kg)2.1エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-59排気量(cc)エンジン:20以上
注意
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41955918
2022-07-08
用途: 畑の雑草対応
農・林・水産業

雑草の根が切れるので良い、本体は熱くなるので作業終了後注意。
グリス注入口ビスが外れなく、モノタロウさんに相談したら丁寧にご指導いただき
解決しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41955918
2019-06-18
用途: 畝間の除草作業に使用します。
農・林・水産業

エンジン式の草刈り機に取り付けて作業をします。回転速度が遅すぎます。畑の土の状態によって回転速度が三段階位は切り替えられるといいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする