※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41956232
品番
8.5×18×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.3
外径(Φmm)
18
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41956232
8.5×18×2.3
42176653
8.5×18×2.3
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました