山本満商店
山本満商店の エプロン
山本満商店の 食品加工・水産現場用エプロン
日本製 ビニール腰下前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41956618
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
品質にこだわった日本製の防水腰下エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。
腰ヒモでがっちり固定!
色
ホワイト
サイズ
特大サイズ
種別
エプロン
材質
塩化ビニール
ウエスト(cm)
100
着丈(cm)
100
生地厚(mm)
0.35