※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径D(Φmm)
24
注文コード
41956643
品番
12×24×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
SUS310S
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41956643
12×24×2.0
42177064
12×24×2.0
丸ワッシャーISO(SUS310S)
大阪魂
1パック(2個)
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました