※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店 41956654 - 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店 41956654

日本製 ビニール胸付前掛

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41956654 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

品質にこだわった日本製の防水胸付エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。

ホワイト サイズ特大サイズ 種別エプロン 材質塩化ビニール ウエスト(cm)110 着丈(cm)115 生地厚(mm)0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41956636
2023-10-16
用途:
お魚さばくときにつかってます。
有限会社熱情グループ 様 (サービス業)

簡単に着れて、簡単に洗濯できるので、気軽に使えて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1人が参考にしています
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする