首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。埃や粉じんの侵入を防ぎます。粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
安い業務用扇風機を使用していましたが、風量が少ないのでスイデン製に交換しました。エアコンがない作業場へエアコンの冷気を送風するのに使用しています。工場で使用する扇風機は専用の工場扇を使用しないと能力不足になることを実感しました。夏場のコンテナ荷下ろし作業にも使用していて、延長コードでコンテナ内に置いて使用しています。三脚タイプは広い設置場所が必要なので、1本脚スタンド式は省スペースで大変便利です。本体も金属製で頑丈にできています。風量がもっと増えれば最高です。