※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41956722
品番
4×20×0.8
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
20
厚さt(mm)
0.8
呼び径d
M4
種類
亀座金
寸法H(mm)
3.8