※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41956747
品番
6×25×1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.2
呼び径d
M6
種類
亀座金
寸法H(mm)
4.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41956747
6×25×1.2
42177143
6×25×1.2
亀座金(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
499
欠品中
税込
¥
549
注文コードが変更になりました