画像準備中

スーパーシリーズ・エレクターポール Pタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41956767 品番 P680W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造されています。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2200mmまで様々なサイズからお選びいただけます。

用途物品棚 長さ(mm)(溝間隔)25.4 高さ(mm)698 材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト アズワン品番64-3502-94 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41956803
2021-12-29
用途:
作業用
アトム電子株式会社 様

個別送料が高すぎる 4本セットの送料を設定すべきでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする