※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41957011
品番
M9-L
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び
M9-L
寸法d(mm)
9.2
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
18
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
9.2
寸法h(mm)
0.5