※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
M16-L
注文コード
41957045
品番
M16-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M16-L
寸法d(mm)
16.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
31.5
外径D(Φmm)
31.5
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
16.3
寸法h(mm)
0.9