循環金具10A樹脂管用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41957424 品番BALJ-10JS
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

樹脂製の循環金具。無極性。

材質PPS、ステンレス 用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-08
用途:
なぜ樹脂製にしたのか?
建設業・工事業

以前の金属製の方が強度もあるし、全長も短い。
特にリングジョイント部分の強度に不安が残る。
浴槽裏はスペースが少ないのでこの長さでは致命的に使えない。

まだリビラックでは金属製は製造しているので早く戻してほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする