※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM18-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957431 JISM18-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957431

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 呼びJISM18-1L 注文コード41957431 品番JISM18-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
呼びJISM18-1L 内径d(Φmm)19 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)34 材質 種類皿ばね座金 高さH(mm)3.9 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41957431 JISM18-1L 42125921 JISM18-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地) 大阪魂 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地) 大阪魂 1パック(2個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする