循環金具13Aペアホース用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41957458 品番BALJ-13HS
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

樹脂製の循環金具。無極性。

材質PPS、ステンレス 用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41957458
2023-07-18
用途:
給湯器取替時に交換部品として使用
フジタ住研株式会社 様 (建設業・工事業)

樹脂製ですが直射日光にさらされることもないため、特に問題はありません。

対象商品:
41957458
2019-12-04
用途:
追い焚き配管に使用しています。

以前の金属製とくらべると少し強度が弱く感じています。
一人施工の棒も曲がるので使いにくいです。やはり金属製が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41957458
2019-10-19
用途:
風呂釜交換工事
ヤマタイ住設 様

取り付けやすく、値段もものすごく安く、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする