※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41957501
品番
JISM12-1H
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM12-1H
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
3.05
表面処理
ユニクロ