※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41957517
品番
JISM16-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM16-1H
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3.5
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
4.1
表面処理
ユニクロ