※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41957632
品番
JISM8-2L
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
0.9
外径D(Φmm)
13.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.3
表面処理
ユニクロ