※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM10-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957711 JISM10-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957711

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 呼びJISM10-2L 注文コード41957711 品番JISM10-2L
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
呼びJISM10-2L 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)1.1 外径D(Φmm)16.5 材質 種類皿ばね座金 高さH(mm)1.6 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする