※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
JISM18-2L
注文コード
41957754
品番
JISM18-2L
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM18-2L
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
2.6
表面処理
生地