※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
呼び
JISM5-2H
注文コード
41957833
品番
JISM5-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM5-2H
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.2
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41957833
JISM5-2H
42126323
JISM5-2H
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
大阪魂
1パック(20個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました