※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41957867
品番
JISM10-2H
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び
JISM10-2H
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
16.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
2.2
表面処理
生地