DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
485
注文コード
41957966
品番
DXL-81287C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
4.9
材質
プラスチック
質量(kg)
0.2
取付
クイック取付式
高さ(mm)
140
径(Φmm)
90
ランプ
付属ランプ(LED電球:4.9W(E26)・電球色2700K)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
色(本体)
白
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※LED交換可・LED調光不可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41957966
DXL-81287C
39992759
DXL81287C
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました