DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41957984
品番
DXL-81291C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
4.2
材質
成形シリコン
質量(kg)
0.3
取付
クイック取付式・カバーネジモーガル式
高さ(mm)
145
径(Φmm)
120
ランプ
付属ランプ(LED電球:4.2W(E17)・電球色2700K)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
色(本体)
乳白
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。
※LED交換可・LED調光不可。