DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41957993
品番
DXL-81294C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
4.2
材質
プラスチック、成形シリコン
質量(kg)
0.3
取付
クイック取付式・カバーネジモーガル式
高さ(mm)
170
径(Φmm)
120
ランプ
付属ランプ(LED電球:4.2W(E17)・電球色2700K)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
色(本体)
金メッキ、白/内面リブ入
光束(Lm)
360
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。
※LED交換可・LED調光不可。