※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDW-M16 皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41958104 SDW-M16 皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41958104

皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) 注文コード41958104 品番SDW-M16
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
呼びSDW-M16 寸法d(mm)16.9 寸法t(mm)1.8 寸法D(mm)31.5 材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)3 外径D(Φmm)31.5 表面処理クロメート 厚さt(mm)1.8 内径d(Φmm)16.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする