※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41958113
品番
SDW-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
SDW-M20
寸法d(mm)
20.9
寸法t(mm)
2.2
寸法D(mm)
38
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.6
外径D(Φmm)
38
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
2.2
内径d(Φmm)
20.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958113
SDW-M20
42126603
SDW-M20
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました