※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41958262
品番
SDW-M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
SDW-M14
寸法d(mm)
14.6
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
28
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.7
外径D(Φmm)
28
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
14.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958262
SDW-M14
42126752
SDW-M14
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました