※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30000個)
注文コード
41958384
品番
CDW-M3-L
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
CDW-M3-L
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
5.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
5.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。