※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41958445
品番
CDW-M12-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
CDW-M12-L
寸法d(mm)
12.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
18
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.7
外径D(Φmm)
18
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
12.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958445
CDW-M12-L
42126935
CDW-M12-L
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました