※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
呼び
CDW-M36-L
注文コード
41958612
品番
CDW-M36-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
CDW-M36-L
寸法d(mm)
37.5
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
54
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
5
外径D(Φmm)
54
表面処理
生地
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
37.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958612
CDW-M36-L
42127102
CDW-M36-L
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました