※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41958831
品番
5×14×2.8
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び
5
内径d(Φmm)
5.3
高さh(mm)
2.8
外径D(Φmm)
14
材質
ステンレス
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
厚さt(mm)
2.8