※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16×3.3 山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41958847 6×16×3.3 山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41958847

山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41958847 品番 6×16×3.3
販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
呼び6 内径d(Φmm)6.3 高さh(mm)3.3 外径D(Φmm)16 材質ステンレス 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 厚さt(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする