※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
内径d(Φmm)
8.3
注文コード
41958856
品番
8×22×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
8
内径d(Φmm)
8.3
高さh(mm)
4.5
外径D(Φmm)
22
材質
ステンレス
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
厚さt(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958856
8×22×4.5
42127346
8×22×4.5
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました