※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41958865
品番
4×12×2.4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,420
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び
4
内径d(Φmm)
4.3
高さh(mm)
2.4
厚さt(mm)
2.4
外径D(Φmm)
12
材質
黄銅
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
クローム