潤滑方式オイルレス
吐出空気量(L/min)50Hz:420、60Hz:450(0.0Mpa時)
最高使用圧力(MPa)約0.8
制御圧力(MPa)約0.6
定格出力(kW[PS])50Hz:3.3、60Hz:3.3
電圧(V)接地三極三相200
周波数(Hz)50/60
騒音値(dB)約76(静音チューブ取付時)
タンク容量(L)78(39L×2連)
幅(mm)1050
高さ(mm)800
奥行(mm)600
質量(kg)約105
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13
定格出力(W)【電動機】3600
吐出口径R1/4、R1/2(2口)
再起動圧力(MPa)約0.6