プッシュマスター座付水栓エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41959043 品番NAE16J
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径16 ねじ径Rc3/4 仕様テーパーネジ品 材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他 形状エルボ 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)77 寸法F(mm)48 寸法D(Φmm)36.7 寸法E(mm)39 寸法L2(mm)49 寸法N(mm)27 寸法G(mm)52 寸法L0(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41959043
2023-02-17
用途:
先日の寒波に伴う外部給水管修繕
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

いつもありがとうございます。モノタロウ様を気に入ってます。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする