BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスター座付メスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41959068
品番
NAF16JTLL
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
座付きですので、躯体に固定できます。
ねじ径
Rc1/2
材質
:CAC406(青銅)脱鉛処理 他
寸法(mm)
16
仕様
テーパーネジ品
寸法L1(mm)
121.7
寸法F(mm)
43
寸法D(Φmm)
36.7
寸法E(mm)
33
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
69.3
寸法L4(mm)
12
寸法G(mm)
24.5
寸法L5(mm)
63.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材