プッシュマスターユニオンメスアダプター

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41959077 品番 NAU20J
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)0.75 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他 形状ユニオン サイズNAU20J 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径20 寸法L1(mm)68.6 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)43 寸法L2(mm)16 使用流体水(給水専用) 呼び径(A)20
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)
※ブリヂストンのポリブテンパイプ以外、絶対に使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597353
2021-09-16
用途:
給湯器の交換
佐藤油脂株式会社 様 (卸売・小売業)

緊急で欲しかった材料でしたが管材屋に在庫がなく、ダメもとで発注しましたが、出荷が早く工事に間に合い大変助かりました。また利用したいです。

対象商品:
35597362
2019-10-06
用途:
部品交換時
光サービス 様 (その他業種)

強度も問題なく、扱いやすい商品です。大きさも丁度良く、今はこちらの商品を主で使っています。

対象商品:
35597362
2019-04-23
用途:
機器とのジョイントに
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機器と配管の接続で使っています。紫外線に気をつければ長く使えるのでよく使っています。

対象商品:
35597344
2018-04-19
用途:
エコキュート工事
あぽかんぱにい 様

色んなメーカーの物がありますが、個人的にブリジストン製が使いやすく好きです。

対象商品:
35597344
2019-01-08
用途:
追い炊き配管接続
個人のお客様

架橋ポリエチレン管に使用する予定が、届いた商品の注意事項に「ブリヂストンのポリブテンパイプ以外、絶対に使用しないで下さい」との記載あり。注文画面にも書いといてよ〜

対象商品:
35597344
2014-09-02
用途:
水道工事

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする