BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターコネクターチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41959113
品番
NCT20J
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
チーズ
材質
(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
種別
同径タイプ
寸法H(mm)
68.6
寸法L(mm)
94.2
寸法D(Φmm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材