BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターコネクターチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41959129
品番
NCT20X16X20J
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
チーズ
材質
(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
種別
異径タイプ
寸法H(mm)
65.3
寸法L(mm)
94.2
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
36.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材