※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
注文コード
41959267
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
18
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
18
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。