※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41959276
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M22
内径d(Φmm)
23
寸法d(mm)
23
厚さt(mm)
1.4
寸法t(mm)
1.4
外径D(Φmm)
35
寸法D(mm)
35
材質
鉄
歯数
16
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959276
M22
42127827
M22
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました