INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の ハンドドライヤー
ハンドドライヤー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
強360、中300、弱130
注文コード
41959287
品番
KS-580A/W
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)
245×143×470
質量(kg)
約4
色
ホワイト
タイプ
ヒーターなし
切替方式
(風量)強・中・弱の3段階、(ヒーター)なし
定格消費電力(W)
強360、中300、弱130
モーター
整流子モーター
安全装置
モーター内温度ヒューズ、過電流遮断機能
電源コード(m)
1.3
風速(m/s)
110
運転音(dB)
58
材質(カバー)
ABS樹脂
吹出方向
片面吹出し
乾燥時間(秒)
6〜10
定格電源
AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)
400回/日使用で7年
水受け部
あり(0.6L)
注意
※電源コードを外して電源直結式としてもご使用いただけます。